CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ステンレス 薪ラックテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331228
品番
UC-0568
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薪を地面の湿気から守りながら、テーブルとしても使用可能。
天板は分離した状態でもローテーブル、灰受けとして使用可能。
天板はキズの目立たないエンボス加工。
熱い物を直接置けるステンレス製。
耐荷重(kg)
テーブル:20、ラック:20
材質
甲板の表面材/ステンレス鋼、その他の材料/フレーム・脚部:鉄、表面加工/フレーム・脚部:エポキシ樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×260
収納時寸法(mm)
約440×300×厚さ85
質量(g)
3000