ムキソケ アジャスター式60 100 150セット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12331631 品番DK-MS3MAJSET【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150 用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合(インパクトドライバー)14.4V〜 トラスコ品番483-3970 剥き幅(mm)18〜33・19〜34・27〜42
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18856706
2022-03-31
用途:
電気工事
建設業・工事業

作業のはかどり方が、全然違うとの事。
大満足のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする