フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード12331649 品番4823 50 48JP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥78,98031,980
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)50 呼び径(B)2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)2.800 材質(本体)SCS14(SUS316) 使用温度範囲(℃)-10〜220 寸法L(mm)129 寸法H(mm)104 最高使用圧力(MPa)6.9 寸法F(mm)192 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS14(SUS316) 材質(キャップ)SCS14(SUS316) ボア径(Φmm)50 寸法SW(mm)68 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE 材質(ハンドル)SCS304 材質(ナット)SUS304 材質(ボディシール)強化PTFE 材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09315862
2019-10-02
用途:
排水管清掃高圧ホースのジョイント
有限会社ジェットクリーン 様

発注して翌日に届き、製品にも満足しています。価格も取引業者(高圧洗浄車製造)の約半額でした。有り難うございます。

対象商品:
09315862
2018-09-12
用途:
配管作業
教育・研究機関

フルボアで体圧が高いためこの品を選びました.もう少し価格が安価ですと助かります.

対象商品:
09315896
2017-01-17
用途:
水道の他、配管用として

丈夫で長持ちするところは良いが、もう少し安価だと助かります。

対象商品:
09315853
2016-07-04
用途:
自社機器への取り付け
株式会社ブレス 様

商品内容と価格のバランスがとれていると思います。

対象商品:
09315853
2014-11-25
用途:
高圧洗浄水ポンプホースの先端に取付て大型車の洗車に使用しています。ユーザーから好評を得ています。

以前はニードルタイプ(ねじ込み)を使用していたが、こちらの方が操作性が良い為、リピート大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする