CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
CS トイレットペーパーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12331718
品番
UM-1543
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
持つ・置く・吊すで使用可能。
アウトドアやペットの散歩、車のヘッドレストなどに取り付けて便利に使えます。
色
ブラック×ホワイト
質量(g)
70
外径×高さH(Φmm×mm)
120×125(ベルト含まず)、120×116程度(収納時)
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金