※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニアボール YTZ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 直径(Φmm)0.65 注文コード12331755 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98016,980
この商品は直径など25種類から選べます 他の種類を見る

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。
電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。

用途
誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) TGK品番696-30-66-31 直径(Φmm)0.65 硬さ(Hv)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 からずり磨耗率(ppm/h)0.4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02964211
2016-02-15
用途:
顔料分散
楠本化成株式会社 様 (製造業)

ジルコニアビーズの小粒径のものが安く購入できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする