TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ クラスA 茶褐色
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12332445
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,554
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
容量(mL)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
0814-11-08-06
栓共通
14/23
許容誤差(mL)
±0.08