シモン
シモンの 静電靴
静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
12332585
品番
SS11黒静電靴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
サイズ(cm)
25
質量(g)
840(26.0cm/両足)
足幅
3E
機能
静電気防止、耐滑性、クッション性
色
黒
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(甲被)
牛本革(型押ソフト)
形状
ローカット
材質(ソール)
SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
JIS規格
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CT/S/P1/F1/HI/H合格
材質(インソール)
カップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー