静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12332594 品番 SS11黒静電靴
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計

サイズ(cm)25.5 質量(g)840(26.0cm/両足) 足幅3E 機能静電気防止、耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 形状ローカット 材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CT/S/P1/F1/HI/H合格 材質(インソール)カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする