RSAN-MF 【オーダー】メラミンフォームシート 2穴 ノーブランド 12336287 RSAN-MF 【オーダー】メラミンフォームシート 2穴 ノーブランド 12336287 RSAN-MF 【オーダー】メラミンフォームシート 2穴 ノーブランド 12336287 RSAN-MF 【オーダー】メラミンフォームシート 2穴 ノーブランド 12336287

【オーダー】メラミンフォームシート 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12336287 品番RSAN-MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥411〜
販売価格(税別)
374

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
メラミン樹脂軟質発泡体
微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。

材質メラミンフォーム 形状平板・平プレート ライトグレー 備考素材豆知識はこちら 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 板厚(mm)10〜25 穴数2 寸法LA(mm)15〜1000 寸法WA(mm)15〜1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする