RSAI-NAJ 【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド 12336786 RSAI-NAJ 【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド 12336786 RSAI-NAJ 【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド 12336786 RSAI-NAJ 【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド 12336786

【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12336786 品番RSAI-NAJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥476〜
販売価格(税別)
433

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 

材質ノンアスベストジョイントシート 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 硬度- 板厚(mm)1〜2 穴数1 寸法LA(mm)15〜1000 寸法WA(mm)15〜1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする