Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P12-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12339209 品番ORFKM-70P12-N
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP12N 部品番号NOK:CO00011-V8 JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする