NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G110-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339315
品番
ORNBR-70-1G110-N
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AG110N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00217-A
JIS呼び
旧JIS:G110
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
109.4
内径許容差(mm)
±0.91
バリ寸法(mm)
0.14以下