Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G115-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12339437 品番ORNBR-90G115-N
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
型式旧型式:OR1BG115N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00218-B JIS呼び旧JIS:G115 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)114.4 内径許容差(mm)±0.94 バリ寸法(mm)0.14以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする