NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G145-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339559
品番
ORNBR-70-1G145-N
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AG145N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00224-A
JIS呼び
旧JIS:G145
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
144.4
内径許容差(mm)
±1.16
バリ寸法(mm)
0.14以下