NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P140-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339656
品番
ORNBR-70-1P140-N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP140N
部品番号
NOK:CO00078-A
JIS呼び
旧JIS:P140
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
139.6
内径許容差(mm)
±1.12
バリ寸法(mm)
0.18以下