NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P330-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12340688
品番
ORFKM-70P330-N
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP330N
部品番号
NOK:CO07645-G0
JIS呼び
旧JIS:P330
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
329.5
内径許容差(mm)
±2.87
バリ寸法(mm)
0.18以下