NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G250-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12341196
品番
ORNBR-90G250-N
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1BG250N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00240-B
JIS呼び
旧JIS:G250
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
249.3
内径許容差(mm)
±1.88
バリ寸法(mm)
0.18以下