NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P375-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12341361
品番
ORFKM-70P375-N
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP375N
部品番号
NOK:CO00119-G0
JIS呼び
旧JIS:P375
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
374.5
内径許容差(mm)
±3.20
バリ寸法(mm)
0.18以下