マイコンスープジャー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12343015 品番 TH-CV160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。

仕様80〜120人分 ステンレス(XA) 容量(L)16 電源(V)単相100専用 消費電力(W)280/190(定格/保温安定時平均※1) 本体質量(kg)約8.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×395×405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12342997
2024-02-16
用途:
レストランサービス
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする