象印マホービン
象印マホービンの 厨房機器・設備・調理機械
象印マホービンの サービス機器類
象印マホービンの 料理保温機器/温蔵庫
ステンレスなべ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12343040
品番
TH-P080
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
J
適合本体
TH-CV080
質量(kg)
約2
容量(L)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約305×305×285