象印マホービン
象印マホービンの 厨房機器・設備・調理機械
象印マホービンの サービス機器類
象印マホービンの 料理保温機器/温蔵庫
ステンレスなべ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12343049
品番
TH-P120
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
J
適合本体
TH-CV120
質量(kg)
約2.7
容量(L)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約385×385×250