データ用CD-Rエコパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 12343207 品番 CDR700S.SWPS.50E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ

タイプデータ用 速度2〜48倍速 レーベル面色ホワイトレーベル 記憶容量(MB)700 入数50 グリーン購入法適合 ケース紙スリーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする