サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の 配線ダクト
未来工業の ダクト用オプション
化粧カバー(ミラダクト付属品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
45
色
ミルキーホワイト
注文コード
12344650
品番
MIDK-40M
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
70
寸法B(mm)
45
寸法h(mm)
33
設置場所
屋内外
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません