NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12.5-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12345841
品番
ORNBR-90P12.5-N
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP12.5N
部品番号
NOK:CO00012-B
JIS呼び
旧JIS:P12.5
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
12.3
内径許容差(mm)
±0.19
バリ寸法(mm)
0.12以下