Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12346690 品番ORVMQ-70P34-N
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP34N 部品番号NOK:CO00033-L JIS呼び旧JIS:P34 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)33.7 内径許容差(mm)±0.49 バリ寸法(mm)0.14以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする