NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P75-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12346735
品番
ORNBR-70-1P75-N
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP75N
部品番号
NOK:CO00062-A
JIS呼び
旧JIS:P75
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
74.6
内径許容差(mm)
±0.65
バリ寸法(mm)
0.18以下