Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P85-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12346760 品番ORNBR-70-1P85-N
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP85N 部品番号NOK:CO00064-A JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする