NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P50-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12346970
品番
ORVMQ-70P50-N
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP50N
部品番号
NOK:CO00049-L
JIS呼び
旧JIS:P50
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
49.7
内径許容差(mm)
±0.67
バリ寸法(mm)
0.14以下