NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P75-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12346988
品番
ORNBR-90P75-N
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP75N
部品番号
NOK:CO00062-B
JIS呼び
旧JIS:P75
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
74.6
内径許容差(mm)
±0.65
バリ寸法(mm)
0.18以下