NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P480-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12347469
品番
ORNBR-70-1P480-N
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP480N
部品番号
NOK:CO06734-A
JIS呼び
旧JIS:P480
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
479.5
内径許容差(mm)
±3.30
バリ寸法(mm)
0.18以下