Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P230-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12347627 品番ORNBR-90P230-N
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP230N 部品番号NOK:CO00098-B JIS呼び旧JIS:P230 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)229.5 内径許容差(mm)±1.75 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする