NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S7
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12347986
品番
1A-S7
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0504-A
太さW(mm)
1.5±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
6.5
内径許容差(mm)
±0.15