NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12348029
品番
1A-SS11.5
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
種類
SSシリーズ
部品番号
NOK:CO5952-A
太さW(mm)
1.0±0.07
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
11
内径許容差(mm)
±0.15