クックホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12348055 品番 70203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。

用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。 材質アルミニウムはく 厚さ(mm)0.011 長さ(m)15 幅(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする