エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エムエーパッケージングの アルミホイル
抗菌クックホイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12348116
品番
70212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
細菌の増殖を防ぐ。
用途
素材自体が抗菌性をもつアルミホイルです。裏表両面に抗菌効果があります。食品を包む時、ホイルに接している部分が細菌の増殖を抑制する効果があります。(ホイルに接していない部分には抗菌性が発揮されません)化学抗菌剤を使用していません。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.011
長さ(m)
8
幅(cm)
25