曜日別特売
TU31-175 高たわみ用強力ばね TU TU31-175 東京発条製作所 12349955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU31-175 高たわみ用強力ばね TU TU31-175 東京発条製作所 12349955
TU31-175 高たわみ用強力ばね TU TU31-175 東京発条製作所 12349955

高たわみ用強力ばね TU TU31-175

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12349955品番TU31-175
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.55自由長(mm)175外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする