Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356140 品番ORNBR-70-1V34-N
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
型式旧型式:OR1AV34N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00302-A JIS呼び旧JIS:V34 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)33.5 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.16以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする