NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356201
品番
ORNBR-70-1V120-N
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV120N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00308-A
JIS呼び
旧JIS:V120
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
119
内径許容差(mm)
±0.97
バリ寸法(mm)
0.16以下