NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V275-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356219
品番
ORNBR-70-1V275-N
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV275N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00312-A
JIS呼び
旧JIS:V275
太さW(mm)
6.0±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
272
内径許容差(mm)
±2.02
バリ寸法(mm)
0.18以下