NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V380-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356255
品番
ORNBR-70-1V380-N
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV380N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00314-A
JIS呼び
旧JIS:V380
太さW(mm)
6.0±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
376
内径許容差(mm)
±2.68
バリ寸法(mm)
0.18以下