NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V430-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356271
品番
ORFKM-70V430-N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR4DV430N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00315-P0
JIS呼び
旧JIS:V430
太さW(mm)
6.0±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
425.5
内径許容差(mm)
±3.58
バリ寸法(mm)
0.18以下