NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V100-N
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356280
品番
ORFKM-70V100-N
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR4DV100N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00307-H0
JIS呼び
旧JIS:V100
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
99
内径許容差(mm)
±0.99
バリ寸法(mm)
0.16以下