NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356359
品番
4D-S3
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0500-O3
太さW(mm)
1.5±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
2.5
内径許容差(mm)
±0.24