NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356517
品番
4D-S22.4
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0517-P2
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
21.9
内径許容差(mm)
±0.3