MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356884 品番MST14DP122HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応
生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり
マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター
優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属
幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用

用途
デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張
ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)360 幅(mm)50 グレー 高さ(mm)14 質量(g)60 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 アダプター型式アクティブ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DisplayPort コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) メス形状HDMI 変換タイプオス - メス HDCP対応非対応 HDR対応対応
注意
※HDRは、ビデオ信号の出力元、出力先、および、割り当てられた帯域幅に依存します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする