USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356918 品番MST14CD122HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応
ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現
ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適
StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元

用途
デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張
ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 アダプター型式アクティブ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) 変換タイプオス - メス HDCP対応HDCP 2.2 HDR対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする