クリンスパッターES-55F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード12360288 品番020550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クリンスパッター直接塗装タイプです。
溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。
塩化メチレンフリーです。特化則非該当。
溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。

用途溶接時スパッター付着防止 タイプ溶剤 乾燥時間(分)3 外観クリアー 塗布方法エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 処理方法洗浄 塗布面積(m2/本)15〜20
注意
※粉体・電着・メッキ不可です。
※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可。
※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする