リブプラス
ステンレス伸縮竿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12360349
品番
NY- 104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質
パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
質量(kg)
1.5
色
ブルー
長さ(m)
4
耐荷重(kg)
8
寸法(cm)
Φ3.4×220~400
パイプ径(Φmm)
Φ25.4/Φ29.4