NY- 141 アルミ伸縮竿 リブプラス 12360358

NY- 141 アルミ伸縮竿 リブプラス 12360358
NY- 141 アルミ伸縮竿 リブプラス 12360358
NY- 141 アルミ伸縮竿 リブプラス 12360358

アルミ伸縮竿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12360358品番NY- 141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。

材質パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂質量(kg)0.6ブラウン長さ(m)3耐荷重(kg)10寸法(cm)Φ3.4×170~300パイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする