NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12374751
品番
RSS-T06-AQ3-D2-24
参考基準価格(税別)
¥120,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/4
最大流量(L/min)
170
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
圧力制御弁
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません